TAKAGI(高儀)
ギザキャッチ付剪定鋏 200mm
挟んだ枝を逃がさないギザキャッチ付き
手に優しい樹脂グリップ
鋭利な薄刃で優れた切れ味
用途
庭木・樹木の剪定、フラワーアレンジメントに
切断対象
庭木・樹木・花
使用目的
剪定、フラワーアレンジメント
切断能力(mm)
15(刃元:小枝の場合)
全長(mm)
200
材質
刃部:SK-85、受刃・エッジ:S55C、ハンドル:スチール、グリップ:ポリ塩化ビニル樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85389597
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください