マクセル
紙両面テープ No.5472
初期接着力と低温性の良い合成樹脂系接着剤を塗布した不織布基材の両面テープです。
反発性のある布、皮革製品に対する粘着性に優れ、縫製時仮止め用や、表面の粗い被着体の固定用としてご利用いただけます。
用途
皮、皮革製品の縫製時仮止め用
粗面接着用
パイプ保温カバーの端末止め
一般固定用(低温作業)
タック(ボールNo.)
29
保持力(ズレmm)
1hr0.2(40℃)
再生材使用
使用
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼って下さい。
※十分な接着力を得るために、テープを貼った後は良く圧着して下さい。
※テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。
※絶縁テープではありませんので、電気絶縁用にはご使用にならないでください。
※糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがありますので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接はらないでください。
※このテープは皮膚接着用ではありません。かぶれや糊残りを起こすことがありますので直接皮膚には貼らないでください。
※本テープは重量物保持用ではありません。紙やフィルムなどの軽いもの以外の固定には使用しないでください。
※貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上ご使用ください。
※ご使用の際には、お客様の用途に合っているか、ご確認をお願いします。
※特殊用途にご使用される場合にはメーカーにご相談ください。
※使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますので、十分確認の上ご使用ください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85389378
No.5472
1ケース(112巻)
ホワイト
10
20
0.14
不織布
固定・仮止め用
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85389387
No.5472
1ケース(60巻)
ホワイト
15
20
0.14
不織布
固定・仮止め用
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85389396
No.5472
1ケース(90巻)
ホワイト
20
20
0.14
不織布
固定・仮止め用
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85389405
No.5472
1ケース(60巻)
ホワイト
25
20
0.14
不織布
固定・仮止め用
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85389414
No.5472
1ケース(60巻)
ホワイト
30
20
0.14
不織布
固定・仮止め用
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85389423
No.5472
1ケース(42巻)
ホワイト
40
20
0.14
不織布
固定・仮止め用
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85389439
No.5472
1ケース(30巻)
ホワイト
50
20
0.14
不織布
固定・仮止め用
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85389448
No.5472
1ケース(76巻)
ホワイト
10
50
0.14
不織布
固定・仮止め用
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85389457
No.5472
1ケース(52巻)
ホワイト
15
50
0.14
不織布
固定・仮止め用
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85389466
No.5472
1ケース(90巻)
ホワイト
20
50
0.14
不織布
固定・仮止め用
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85389475
No.5472
1ケース(60巻)
ホワイト
25
50
0.14
不織布
固定・仮止め用
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85389484
No.5472
1ケース(60巻)
ホワイト
30
50
0.14
不織布
固定・仮止め用
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85389493
No.5472
1ケース(42巻)
ホワイト
40
50
0.14
不織布
固定・仮止め用
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85389509
No.5472
1ケース(30巻)
ホワイト
50
50
0.14
不織布
固定・仮止め用
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83577648
No.5472
1ケース(80巻)
ホワイト
15
20
0.14
不織布
固定・仮止め用
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください