曜日別特売

折り絵合わせ タタミン

折り絵合わせ タタミン - 西口印刷折り絵合わせ タタミン - 西口印刷折り絵合わせ タタミン - 西口印刷折り絵合わせ タタミン - 西口印刷折り絵合わせ タタミン - 西口印刷折り絵合わせ タタミン - 西口印刷折り絵合わせ タタミン - 西口印刷折り絵合わせ タタミン - 西口印刷

正方形をドーナツのような形に並べたパズルです。
折りたたんでいくと、6つの折り絵が完成します。
裏返したりひねったり、簡単そうに見えて奥が深いこのパズル。
操作性が似ていることから、「紙のルービックキューブ」とも言われます。

用途折り絵合わせ「タタミン」は頭の体操、認知症予防に最適で、子供から大人、お年寄りの方まで 「やさしい」「ふつう」「むずかしい」の3枚セットでお楽しみいただける商品となっております。セット内容タタミン3枚+説明書1枚(OPP袋封入)寸法(mm)120×120適合年齢(歳)5歳以上内容量1セット(3枚×1セット)
関連資料:(4.31MB)
注意
※本製品は、たかはし算数からブランドの使用許可を得て、西口印刷株式会社が製造したものです。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85389719数字数字
オープン
129
142(税込)
5日以内出荷
返品不可
85389728さいころさいころ
オープン
129
142(税込)
5日以内出荷
返品不可
85389737動物動物
オープン
129
142(税込)
5日以内出荷
返品不可
85389746
オープン
129
142(税込)
5日以内出荷
返品不可
85389755紋様紋様
オープン
129
142(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする