曜日別特売

【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式 フルーレ 高さ900mm

【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式  フルーレ 高さ900mm - ナプコインテリア【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式  フルーレ 高さ900mm - ナプコインテリア【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式  フルーレ 高さ900mm - ナプコインテリア【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式  フルーレ 高さ900mm - ナプコインテリア【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式  フルーレ 高さ900mm - ナプコインテリア【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式  フルーレ 高さ900mm - ナプコインテリア【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式  フルーレ 高さ900mm - ナプコインテリア【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式  フルーレ 高さ900mm - ナプコインテリア

取付方法がマグネット(磁石)ですので、マグネットが付く平らな鉄製の面なら、ビスやドライバーを使わず、穴も開けずにロールスクリーンを取り付けることができます。
スチール製の家具、収納棚、オープン書庫、オープンラック、オフィスや工場の鉄製事務什器などの目隠しにお使いいただけます。
取付けのマグネットは、2リットルペットボトル2本分の重さにも耐えられる強力なネオジム磁石を採用。ネオジム磁石を採用しているから、スチール材、スチール製品やホーロー材に対しても、ワンタッチで簡単に取り付けができます。
ロール径も2cmと、一般的なロールスクリーンの太さより半分程度で、女性でも簡単に取り付けができ、すっきりとした印象を与えられるのが特徴です。
オーソドックスなロールスクリーン生地になります。

高さ(mm)900迄シリーズフルーレタイプ無地生地ポリエステル100%仕様防炎加工品サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※WEB注文限定となります。
※ブラケットも含んだ横幅サイズがご注文サイズになります。
※写真の棚、その他の備品は付属しておりません。
※取付面に必要な、高さ(正面取付時)/奥行(天井取付時)は2.6cm以上です。
※ボルト等の出っ張り・支柱の段差等がある場合は、その内側の寸法を測って下さい。
※ボルト等の出っ張り・支柱の段差等が無い場合は取り付け枠の内側の寸法を測って下さい。
※取り付け方法がマグネットですので、設置面が平らなスチール(鉄製)である事を確認下さい。
※正面取付・天井取付の詳細は取付画像を確認下さい。
※ご注文数量によって納期がかかる場合がございます。
※プルコードの長さは45cmです。(長い場合は、はさみでカットして短く調整ができます。)
※生地の高さは引き代を残す為、+200mmで製作致します。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85390209NMO-0045300~500ピンク
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85390218NMO-0046510~800ピンク
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85390227NMO-0047810~1200ピンク
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85390236NMO-00481210~1600ピンク
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85390245NMO-0056300~500クリームホワイト
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85390254NMO-0057510~800クリームホワイト
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85390263NMO-0058810~1200クリームホワイト
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85390279NMO-00591210~1600クリームホワイト
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85390288NMO-0067300~500プリンイエロー
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85390297NMO-0068510~800プリンイエロー
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85390306NMO-0069810~1200プリンイエロー
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85390315NMO-00701210~1600プリンイエロー
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85390324NMO-0078300~500ライトブラウン
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85390333NMO-0079510~800ライトブラウン
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85390349NMO-0080810~1200ライトブラウン
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85390358NMO-00811210~1600ライトブラウン
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85390367NMO-0089300~500エメラルドグリーン
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85390376NMO-0090510~800エメラルドグリーン
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85390385NMO-0091810~1200エメラルドグリーン
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85390394NMO-00921210~1600エメラルドグリーン
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする