曜日別特売

さびとりつや之助

さびとりつや之助 - 高森コーキさびとりつや之助 - 高森コーキ
(2件のレビュー)

ガンコなサビをキズもつけずにスッキリ落とします!

用途
流し台、洗面台、推薦便器などの排水パイプや蛇口、自転車、ゴルフ、スキー用具や鋏、鋸、包丁などの刃物類。
銀、銅、真鍮、ステンレス製品のさび落とし、つや出し、さび止め効果に。
危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
対応材質
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85392643TU-01A1本(300g)銀、銅、真鍮、ステンレスさび落とし、つや出し、さび止め
1,580
1,498
1,648(税込)
当日出荷
15447314-1個(115g)--
オープン
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15447314
2024-04-29
用途: バイクのスポーク,風呂場の洗濯掛け用バーのさび取りで使用

100円ショップで購入していた20g入りのチューブ製のさび取りがなくなり本品を購入しました。しっかりさび取りが出来て,安心して使用でき良品を購入でき良かったと思います。

対象商品 : 15447314
2024-08-30
用途: 工具のさび落とし用
卸売・小売業

さびがひどすぎるせいかもしれないが、全く効果を感じられなかった。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしてしまい申し訳ございません。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする