高森コーキ
洋式便器の尿石落としコーティングプラス
トイレのお悩みこれ一本♪ トイレの臭い、悪臭の元をメガパワーで溶かして撃退! シュッと再スプレーで更にコーティング!
用途
便器(陶器専用)
商品タイプ
本体
液性
酸性
成分
有機酸、ギ酸(3%)、硝酸(9%)、ポリオキシアルキレンオレイルエーテル、水系シリコン、水
種別
スプレー
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本(300mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85396439
TU-85A
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください