曜日別特売

板付温度計(-30~50℃)

板付温度計(-30~50℃) - 高森コーキ

シンプルで見やすい温度計(木製)
やさしい木のぬくもりの温度計です。

材質木材、ガラス管、着色白灯油質量(g)約55測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×252×18内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85397446ABT-2621
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする