曜日別特売

Φ65温湿度計(-30~50℃)

Φ65温湿度計(-30~50℃) - 高森コーキ

ビニールハウスや温室の温度・湿度を測れます

材質ケース・カバー:ABS樹脂、透明板:アクリル樹脂質量(g)約29測定範囲(℃)-30~50精度温度:±2℃、湿度:±5%rh(40~70%rh at15~25℃その他は±10%rh)温度測定範囲(℃)-30~50測定範囲(%RH)20~80寸法(Φ×mm)68.5×(D)24本体寸法(縦×直径Φ)(mm)68.5×24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85397507ATH-2130
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする