高森コーキ
特大型上皿自動秤 TOUGUH
とにかく頑丈な上皿自動秤です
4点支持で台秤並の安定感と耐久力
高級ステンレス皿だからいつまでもサビずに清潔
取引証明以外用
使って便利な「めやす針」シール付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
298×415×384
質量(kg)
約9.3
目盛部外径(mm)
235
載台寸法(mm)
(W)300×(D)310
ひょう量単位
kg(キログラム)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ひょう量(kg)
使用範囲(kg)
目量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85397568
HA-60N
60
2~60
200
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
85397577
HA-100N
100
5~100
500
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください