曜日別特売

隔測式デジタルはかりLite 25kg

隔測式デジタルはかりLite 25kg - 高森コーキ
(1件のレビュー)

コンパクトで持ち運びカンタン!
見やすい位置で測定値を確認できる隔測式
便利な風袋引き機能付き
オートOFF機能付き
「g」、「kg」の表示切替ができます
取引証明以外用

ひょう量25kg/25000g目量0.001kg/1g測定範囲6g~25kg精度6g~1kg/±4g、1kg~10kg /±4g~20g、10kg~25kg /±20g~50g計量皿寸法(mm)約200×170質量(g)820(乾電池を除く)電源単四電池4本(別売)オートパワーオフ約120秒ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85397595DRS-025
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85397595
2023-10-29
用途: 国際便航空便の商品重量をはかる
その他業種

非常に不安定で、精度のところか、まったく使い物になりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする