防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚

防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚 - 上村産業(上村シート)防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚 - 上村産業(上村シート)防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚 - 上村産業(上村シート)防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚 - 上村産業(上村シート)防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚 - 上村産業(上村シート)防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚 - 上村産業(上村シート)防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚 - 上村産業(上村シート)
(1件のレビュー)

店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適。
防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。
消防法施工令第4条の3を適合しておりますので消防法で防炎物品の仕様が義務付けられている場所にも適合します。

厚さ(mm)0.3重さ(g/m2)約390(糸入りシート本体)材質PVC(ポリ塩化ビニル)仕様ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工形状ビニールカーテン内容量1枚
注意
※寸法につきましては目標値となりますので誤差が出る場合がございます。ご了承ください。
全60種類を絞り込む
幅(cm)
高さ(cm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85395233c-030-91-10091100
オープン
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395249c-030-91-15091150
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395258c-030-91-20091200
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395267c-030-91-25091250
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395276c-030-91-30091300
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395285c-030-150-100150100
オープン
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395294c-030-150-150150150
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395303c-030-150-200150200
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395319c-030-150-250150250
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395328c-030-150-300150300
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395337c-030-195-100195100
オープン
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395346c-030-195-150195150
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395355c-030-195-200195200
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395364c-030-195-250195250
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395373c-030-195-300195300
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395389c-030-250-100250100
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395398c-030-250-150250150
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395407c-030-250-200250200
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395416c-030-250-250250250
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395425c-030-250-300250300
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395434c-030-295-100295100
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395443c-030-295-150295150
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395459c-030-295-200295200
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395468c-030-295-250295250
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395477c-030-295-300295300
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395486c-030-350-100350100
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395495c-030-350-150350150
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395504c-030-350-200350200
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395513c-030-350-250350250
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395529c-030-350-300350300
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395538c-030-395-100395100
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395547c-030-395-150395150
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395556c-030-395-200395200
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395565c-030-395-250395250
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395574c-030-395-300395300
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395583c-030-180-100180100
オープン
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395599c-030-360-100360100
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395608c-030-540-100540100
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395617c-030-720-100720100
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395626c-030-900-100900100
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395635c-030-180-200180200
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395644c-030-360-200360200
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395653c-030-540-200540200
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395669c-030-720-200720200
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395678c-030-900-200900200
オープン
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395687c-030-180-300180300
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395696c-030-360-300360300
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395705c-030-540-300540300
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395714c-030-720-300720300
オープン
60,980
67,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395723c-030-900-300900300
オープン
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85395477
2024-07-14
用途: 工場内の食品を焼く機械がある所と作業所の仕切りビニールカーテン用
深谷商店卸売・小売業

工場内の食品を焼く機械がある所と作業所の仕切りビニールカーテンを設置
焼の機械がある場所の冷房の利きがよくなった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする