曜日別特売

防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.5mm厚(制電/耐寒)

防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.5mm厚(制電/耐寒) - 上村産業(上村シート)防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.5mm厚(制電/耐寒) - 上村産業(上村シート)防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.5mm厚(制電/耐寒) - 上村産業(上村シート)防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.5mm厚(制電/耐寒) - 上村産業(上村シート)防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.5mm厚(制電/耐寒) - 上村産業(上村シート)防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.5mm厚(制電/耐寒) - 上村産業(上村シート)

屋内のみならず店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適です。
耐寒素材ですので寒さによるシート本体の硬化を抑制した商材となります。
寒冷地での間仕切り用途に最適です。
防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。
消防法施工令第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合しています。

厚さ(mm)0.5設置場所屋内、屋外兼用材質PVC(ポリ塩化ビニル)仕様ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工形状ビニールカーテン重さ(g/m2)約670(糸入りシート本体)内容量1枚
注意
※寸法につきましては目標値となりますので誤差が出る場合がございます。ご了承ください。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
高さ(cm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85395836c-050-91-100911000.5
オープン
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395845c-050-91-150911500.5
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395854c-050-91-200912000.5
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395863c-050-91-250912500.5
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395879c-050-91-300913000.5
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395888c-050-150-1001501000.5
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395897c-050-150-1501501500.5
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395906c-050-150-2001502000.5
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395915c-050-150-2501502500.5
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395924c-050-150-3001503000.5
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395933c-050-193-1001931000.5
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395949c-050-193-1501931500.5
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395958c-050-193-2001932000.5
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395967c-050-193-2501932500.5
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395976c-050-193-3001933000.5
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395985c-050-250-1002501000.5
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85395994c-050-250-1502501500.5
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85396003c-050-250-2002502000.5
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85396019c-050-250-2502502500.5
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85396028c-050-250-3002503000.5
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85396037c-050-293-1002931000.5
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85396046c-050-293-1502931500.5
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85396055c-050-293-2002932000.5
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85396064c-050-293-2502932500.5
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85396073c-050-293-3002933000.5
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85396089c-050-350-1003501000.5
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85396098c-050-350-1503501500.5
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85396107c-050-350-2003502000.5
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85396116c-050-350-2503502500.5
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85396125c-050-350-3003503000.5
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85396134c-050-395-1003951000.5
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85396143c-050-395-1503951500.5
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85396159c-050-395-2003952000.5
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85396168c-050-395-2503952500.5
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85396177c-050-395-3003953000.5
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85396186c-050-180-1001801000.5
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85396195c-050-360-1003601000.5
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85396204c-050-540-1005401000.5
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85396213c-050-720-1007201000.5
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85396229c-050-900-1009001000.5
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85396238c-050-180-2001802000.5
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85396247c-050-360-2003602000.5
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85396256c-050-540-2005402000.5
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85396265c-050-720-2007202000.5
オープン
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85396274c-050-900-2009002000.5
オープン
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85396283c-050-180-3001803000.5
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85396299c-050-360-3003603000.5
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85396308c-050-540-3005403000.5
オープン
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85396317c-050-720-3007203000.5
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85396326c-050-900-3009003000.5
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする