フリースタイルユニット 150角タイル用

フリースタイルユニット 150角タイル用 - シマブンフリースタイルユニット 150角タイル用 - シマブンフリースタイルユニット 150角タイル用 - シマブンフリースタイルユニット 150角タイル用 - シマブンフリースタイルユニット 150角タイル用 - シマブン

自由を楽しみ、自分らしさをデザインする。
フリースタイルユニット。
溝蓋が目立たず調和のとれたインテリアを実現します。
ご使用のタイルを、カットして頂きモルタルで上蓋に固定する製品です。
ご使用いただけるタイルの厚みは12mm以下です。
付属のトラップは封水50mm以上、いやなニオイや害虫の侵入を防ぎます。
タイルの150角タイプにピッタリと納まります。
ユニット部はさびにくいステンレス製です。
上蓋の底部はゴム足のため、静穏性に優れます。

用途ホテル・住宅・マンションの浴室・トイレ・エントランスなど材質上フタ:SUS304+ゴム(EPDM)t=2.0、本体部:SUS304t=2.0、トラップ部:SUS304+樹脂、アンカー :SUS304(付属品t=1.2)寸法W(mm)144耐荷重(kg)204タイプ非防水縦引き耐荷重(kN)2内容量1台
注意
※勾配はついておりませんので、端部に水が残る可能性があります。そのため定期的な清掃をお願いします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85397638HTAT-15L1501441.17
40,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85397647HTAT-15L6005943.07
59,500
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする