オリエンタル塗料
ユカコートZ
帯電性に強いアクリル樹脂を採用しているので塵、埃、汚れ防止に優れています。
希釈剤
Z専用シンナー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
50~70
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(15kg)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
特性
主成分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85398094
-
Z-140 無鉛ベージュ
防塵・耐候性・耐水・耐油・耐薬品性・帯電性
アクリル
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398103
-
Z-150 無鉛インディアンレッド
防塵・耐候性・耐水・耐油・耐薬品性・帯電性
アクリル
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85398119
-
Z-230 無鉛グリーン
防塵・耐候性・耐水・耐油・耐薬品性・帯電性
アクリル
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398128
-
Z-250 無鉛ライトグリーン
防塵・耐候性・耐水・耐油・耐薬品性・帯電性
アクリル
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398137
-
Z-270 無鉛マーチグリーン
防塵・耐候性・耐水・耐油・耐薬品性・帯電性
アクリル
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398155
-
Z-410 無鉛サハラブルー
防塵・耐候性・耐水・耐油・耐薬品性・帯電性
アクリル
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398164
-
Z-420 無鉛ブラウン
防塵・耐候性・耐水・耐油・耐薬品性・帯電性
アクリル
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398173
-
Z-610 無鉛グレー
防塵・耐候性・耐水・耐油・耐薬品性・帯電性
アクリル
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398146
-
Z-280 無鉛フレッシュグリーン
防塵・耐候性・耐水・耐油・耐薬品性・帯電性
アクリル
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください