ユカコートZ専用シンナー

ユカコートZ専用シンナー オリエンタル塗料 ユカコートZ専用シンナー オリエンタル塗料

帯電性に強いアクリル樹脂ですから塵、ホコリ、汚れ防止に優れています。
塗装が簡単で、塗面積が大きいので非常に経済的です。
耐摩擦性に優れています。
耐水性、耐油性、耐薬品性が優れています。
耐候性に優れ、床面を確実に保護します。
乾燥が非常に早いので作業時間を短縮できます。

主な用途室内床 特性耐摩擦性・耐水性・耐油性・耐薬品性・耐候性・速乾 標準塗り面積(1回塗り)(m2)100~120 主成分アクリル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 内容量1缶(16L)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85398198 -
オープン
6,698
7,368 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする