ユカコートZ

ユカコートZ - オリエンタル塗料ユカコートZ - オリエンタル塗料

帯電性に強いアクリル樹脂を採用しているので塵、埃、汚れ防止に優れています。

特性防塵・耐候性・耐水・耐油・耐薬品性・帯電性主成分アクリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性内容量1缶(4kg)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85398207-Z-140 無鉛ベージュ
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398216-Z-150 無鉛インディアンレッド
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398225-Z-230 無鉛グリーン
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398234-Z-250 無鉛ライトグリーン
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398243-Z-270 無鉛マーチグリーン
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398259-Z-280 無鉛フレッシュグリーン
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398268-Z-410 無鉛サハラブルー
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398277-Z-420 無鉛ブラウン
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398286-Z-610 無鉛グレー
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする