曜日別特売

ユカコートZ専用シンナー

ユカコートZ専用シンナー - オリエンタル塗料

帯電性に強いアクリル樹脂ですから塵、ホコリ、汚れ防止に優れています。
塗装が簡単で、塗面積が大きいので非常に経済的です。
耐摩擦性に優れています。
耐水性、耐油性、耐薬品性が優れています。
耐候性に優れ、床面を確実に保護します。
乾燥が非常に早いので作業時間を短縮できます。

主な用途室内床特性耐摩擦性・耐水性・耐油性・耐薬品性・耐候性・速乾主成分アクリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性内容量1缶(4L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85398304-
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする