マイティーシリコン

マイティーシリコン - オリエンタル塗料マイティーシリコン - オリエンタル塗料

環境配慮型-鉛を含まない顔料を採用し、刺激臭も少なく環境に優しい塗料です。
シーラーレス-浸透力と密着性に優れた塗料なので、下地材を必要としません。
高耐候性-シリコン樹脂を高次元で配合し、優れた耐候性・耐久性を発揮します。

用途乾式コンクリート瓦(塗り替え対象屋根材)使用場所屋外特性耐候性・耐久性主成分シリコン希釈剤ORマイルドシンナー仕様主剤:第四類/硬化剤:第四類/主剤:第二石油類/硬化剤:第二石油類危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※マイティーシリコンは他の塗料と相溶性がありませんので、絶対に混合しないでください。
※主剤と硬化剤を混合後、直ちに攪拌してください。ゲル化の危険性があります。
※マイティーシリコンは硬化剤混合後、5時間以内に使用してください。
※朝夕の結露時期、被塗物が異常に高温の時、降雪雨の予想される時は塗装を避けてください。
※塗装ミストの飛散により周辺を汚しトラブルとなる事があります。塗装ミストが飛散しないように充分な養生を行ってください。
※マイティーシリコンは塗料の特性上、厳しい気象条件下では可使時間が極端に短くなる場合があります。特に高温多湿の下で使用される場合は 硬化剤と混合後はできるだけ速やかに使用してください。
※極端な厚塗りや塗装間隔が3時間以内の場合、リフティングを起こす可能性がありますのでご注意ください。
※ハケ、ローラーで銀色系を塗装する場合仕上がりが悪くなります。
※シンナー希釈は、ORマイルドシンナーをご使用ください。
全48種類を絞り込む
内容量
48種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85398329-1セット(18kg)No.3100 マスタードイエロー60~80
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398338-1セット(18kg)No.3110 オーカー60~80
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398347-1セット(18kg)No.3310 レンガ60~80
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398356-1セット(18kg)No.3320 ブラウン60~80
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398365-1セット(18kg)No.3420 ローストブレッド60~80
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398374-1セット(18kg)No.3410 チョコレート60~80
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398383-1セット(18kg)No.3430 カカオブラウン60~80
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398399-1セット(18kg)No.3500 ブラック60~80
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398408-1セット(18kg)No.3600 ダークグレー60~80
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398417-1セット(18kg)No.3610 ミディアムグレー60~80
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398426-1セット(18kg)No.3620 ナチュラルグレー60~80
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398435-1セット(18kg)No.3700 ルーフグレー60~80
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398444-1セット(18kg)No.3710 ブルー60~80
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398453-1セット(18kg)No.3720 ディープブルー60~80
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398469-1セット(18kg)No.3800 オールドグリーン60~80
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398478-1セット(18kg)No.3810 リーフグリーン60~80
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398487-1セット(18kg)No.3820 サマーグリーン60~80
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398496-1セット(18kg)No.3830 ブルーグリーン60~80
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398505-1セット(18kg)No.3900 ブルーシルバー60~80
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398514-1セット(18kg)No.3910 コスモシルバー60~80
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398523-1セット(18kg)No.3920 ブラックシルバー60~80
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398539-1セット(18kg)No.3930 アイアンシルバー60~80
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398548-1セット(18kg)No.3940 メタリックシルバー60~80
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398557-1セット(18kg)No.3960 スターシルバー60~80
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398566-1セット(4.8kg)No.3100 マスタードイエロー20~27
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398575-1セット(4.8kg)No.3110 オーカー20~27
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398584-1セット(4.8kg)No.3310 レンガ20~27
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398593-1セット(4.8kg)No.3320 ブラウン20~27
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398609-1セット(4.8kg)No.3420 ローストブレッド20~27
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398618-1セット(4.8kg)No.3410 チョコレート20~27
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398627-1セット(4.8kg)No.3430 カカオブラウン20~27
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398636-1セット(4.8kg)No.3500 ブラック20~27
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398645-1セット(4.8kg)No.3600 ダークグレー20~27
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398654-1セット(4.8kg)No.3610 ミディアムグレー20~27
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398663-1セット(4.8kg)No.3620 ナチュラルグレー20~27
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398679-1セット(4.8kg)No.3700 ルーフグレー20~27
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398688-1セット(4.8kg)No.3710 ブルー20~27
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398697-1セット(4.8kg)No.3720 ディープブルー20~27
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398706-1セット(4.8kg)No.3800 オールドグリーン20~27
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398715-1セット(4.8kg)No.3810 リーフグリーン20~27
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398724-1セット(4.8kg)No.3820 サマーグリーン20~27
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
85398733-1セット(4.8kg)No.3830 ブルーグリーン20~27
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398749-1セット(4.8kg)No.3900 ブルーシルバー20~27
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398758-1セット(4.8kg)No.3910 コスモシルバー20~27
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398767-1セット(4.8kg)No.3920 ブラックシルバー20~27
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398776-1セット(4.8kg)No.3930 アイアンシルバー20~27
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398785-1セット(4.8kg)No.3940 メタリックシルバー20~27
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
85398794-1セット(4.8kg)No.3960 スターシルバー20~27
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする