旭化成アドバンス
NEWラックワイプ 産業用クリーニングウェットワイパー 仕上げ拭き用
変性アルコールを含浸しており、ひどい汚れもスッキリ落とします。
界面活性剤・油分・水等を含まないので、乾燥が早く拭き残りがありません。
用途
ステンレス・金属・ガラスの表面仕上げ拭きに
注意
※火気厳禁
※パソコン、ホワイトボードには使用しないでください。 文字やコーティング剤を取り去る場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
目付(g/m
2
)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85400623
WU-1002P
1個(30枚)
基布:200×260
40
パウチ
¥
1,210
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
85400639
WU-0602K
1個(100枚)
基布:115×50
30
小型ボトル
¥
660
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください