曜日別特売

らくらくセンサーライト クリップ USB充電・乾電池2WAYタイプ

らくらくセンサーライト クリップ USB充電・乾電池2WAYタイプ - DAISHIN(大進)らくらくセンサーライト クリップ USB充電・乾電池2WAYタイプ - DAISHIN(大進)らくらくセンサーライト クリップ USB充電・乾電池2WAYタイプ - DAISHIN(大進)らくらくセンサーライト クリップ USB充電・乾電池2WAYタイプ - DAISHIN(大進)らくらくセンサーライト クリップ USB充電・乾電池2WAYタイプ - DAISHIN(大進)
(1件のレビュー)

明るさ250ルーメン
USB充電と乾電池のどちらでも使用可能です。
大きく開いたクリップや内蔵の磁石でいろんなところに取付け可能
防雨構造の為、雨に濡れる場所でも設置可能です。

用途玄関や倉庫など電球の種類LEDブラック本体寸法(縦×横×高さHmm)10.8×90×107質量(g)220付属品クリップ、USBケーブル、磁石取付用プレート、取扱説明書センサー感知方式赤外線検知方式センサー探知範囲探知角度:最大約120度、探知距離:最長約6m明るさ(Lm)250点灯時間約15秒固定・常時点灯モード切替ON/OFF/AUTO使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh使用時間(時間)AUTO(センサーモード)時:1日5回点灯で約1か月間、常時点灯時:約1時間電池単3アルカリ電池×3本(別売)内容量1個
注意
※単3アルカリ電池3本を使用します(電池は本製品には付属しません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85400666DLC-N600C
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-03
用途: 照明のない場所でごみ片付け
建設業・工事業

センサーは使わずスイッチON・OFFで運用、必要時のみごみ置き場に持ち出して使用。雨の中に放置しても故障しないという事ならセンサーONで置きっぱなしに出来たのだが、説明書にはそれは出来ないと明記されている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする