広角ソーラーウォールライト

広角ソーラーウォールライト - DAISHIN(大進)広角ソーラーウォールライト - DAISHIN(大進)広角ソーラーウォールライト - DAISHIN(大進)広角ソーラーウォールライト - DAISHIN(大進)広角ソーラーウォールライト - DAISHIN(大進)広角ソーラーウォールライト - DAISHIN(大進)
(3件のレビュー)

明るさ500ルーメン
裏面磁石付きで取付に便利
防雨構造で屋外でも設置可能です。

用途玄関や倉庫など電球の種類LED設置場所屋外センサー感知方式赤外線検知方式ブラック本体寸法(縦×横×高さHmm)210×50×105質量(g)275付属品取り付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、取扱説明書光源SMD高輝度白色LED 0.5W×34個点灯回数約250回(高輝度時)明るさ(Lm)500センサー探知範囲最大約120度(探知角度)、最長約6m(探知距離)点灯時間約15秒固定(高輝度時)バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7設置方式ネジ止め、磁石バッテリー容量(mAh)2500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85400675DLS-WL005
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-12
用途: 工場外側のセンサーライトとして

夜間、工場内外の照明を消した場合に真っ暗になってしまうため、試しに購入。マグネットで取り付けができ現状、防風や積雪でも取れていません。明るさもあり、センサー式なので防犯にも一役買いそうです。

対象商品 : 85400675
2025-02-08
用途: 入り口の安全

人感もしっからしていて 明るい
もう少し磁力が強いと嬉しい

対象商品 : 85400675
2023-10-15
用途: セキュリティ対策
卸売・小売業

何度も購入しています。磁石で取り付けられるのが便利でいいです。明るさ反応十分満足できる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする