DAISHIN(大進)
乾電池式ウォールセンサーライト
ドアや壁に取り付け可能です。
人を探知し15秒間点灯し、その後消灯します。
防雨構造の為、雨に濡れる場所でも設置可能です。
付属のビスで壁面に取付可能です。
用途
玄関、壁、倉庫など
設置場所
屋外
センサー感知方式
赤外線探知式
色
ホワイト
本体寸法(縦×横×高さHmm)
92×61×90
質量(g)
160
付属品
取り付けプレート調整ネジ、壁取り付け用ネジ4個、スリーブ4個、取扱説明書
電池
単3形アルカリ乾電池3本(別売)
電池寿命
約180日
点灯時間
約15秒
明るさ(Lm)
120
センサー探知範囲
最大約110度、最長約5m
モード切替
ON/OFF
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85400684
DLB-WL001B
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください