曜日別特売

デラックスファントム センサービン

デラックスファントム センサービン - EKOデラックスファントム センサービン - EKO

センサータイプなので直接手を触れることなく蓋を開けることができます。蓋を開けっ放しにしたい時はタッチボタンの開くを押すと開いたままになります。
高性能アクティブセンサーを使用しているので、前を通っただけでは開きません。無駄な開閉がなく電池も長持ち。

材質ステンレススチール/ポリプロピレン/ABS樹脂フタの種類自動式容量(L)9シルバー形状角形寸法(mm)180×280×340電源アルカリ単4電池x4本(別売)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85411306EK9287MT-9L
オープン
11,000
12,100(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする