デラックスファントム センサービン

デラックスファントム センサービン - EKOデラックスファントム センサービン - EKOデラックスファントム センサービン - EKOデラックスファントム センサービン - EKOデラックスファントム センサービン - EKOデラックスファントム センサービン - EKO

センサータイプなので直接手を触れることなく蓋を開けることができます。蓋を開けっ放しにしたい時はタッチボタンの開くを押すと開いたままになります。
高性能アクティブセンサーを使用しているので、前を通っただけでは開きません。無駄な開閉がなく電池も長持ち。
両開きのフタは片開きのに比べて開く高さを抑えることができるので、キッチンカウンターの下など狭いスペースにも設置可能。

材質ステンレススチール/ポリプロピレン/ABS樹脂フタの種類自動式シルバー形状角形電源アルカリ単3電池x6本(別売)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85411315EK9287MT-20L20251×378×431
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
85411324EK9287MT-30L30250×375×619
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
85411333EK9287MT-45L45270×460×655
オープン
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする