曜日別特売

防臭に徹底的にこだわったゴミ箱。
ステンレス表面はナノ抗菌加工が施されており、インナーボックスのプラスチックも抗菌処理がされています。
表面と開口部の抗菌加工で臭いの発生を抑えた上で更に二重の蓋が臭い漏れを防ぎます。さらに蓋の開口部はシリコンのシーリングが施されています。防臭剤ポケット付き。

材質ステンレススチール、ポリプロピレン、シリコンフタの種類ペダル式シルバー形状角形内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85411349EK9368MT-20L20365×298×453
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
85411358EK9368MT-30L30365×298×638
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
85411367EK9368MT-45L45437×335×653
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
85411376EK9368MT-20L+20L20+20437×335×653
オープン
30,980
34,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする