曜日別特売

イータッチビン

イータッチビン - EKOイータッチビン - EKOイータッチビン - EKO

通常のタッチバー式ゴミ箱は開いた後に手でフタを閉じる必要がありました。イータッチは5秒後に自動でフタが閉じるタッチバー式ゴミ箱です。
バーを長押しすると開きぱなしになります。
電池はリチウム電池、USBポートから電池交換の手間がかかりません。フル充電で3-4ヶ月開閉します。

材質ステンレススチール、ポリプロピレンフタの種類自動式シルバー形状角形内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85411385EK9180RMT-30L30375×280×619
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
85411394EK9180RMT-45L45462×301×650
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする