曜日別特売

デラックスミラージュ センサービン

デラックスミラージュ センサービン - EKOデラックスミラージュ センサービン - EKOデラックスミラージュ センサービン - EKOデラックスミラージュ センサービン - EKO

リチウムイオン電池搭載のセンサーゴミ箱。
センサーが手または物を感知した時フタは自動で開いて5秒後に閉じます。閉じるまでの時間は点灯したLEDライトが順に消えてゆきカウンドダウンします。カウンドダウン中に手をかざすとまた5秒間開きにリセットされます。
リチウム電池にフル充電すると15,000回(公的機関調べ)の開閉ができます。

材質ステンレススチール、ポリプロピレン、シリコンフタの種類自動式シルバー形状角形内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85411403EK9280RMT-30L30375×250×624
オープン
25,000
27,500(税込)
8日以内出荷
返品不可
85411419EK9280RMT-45L45462×270×655
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする