曜日別特売

ミラージュXセンサービン

ミラージュXセンサービン - EKOミラージュXセンサービン - EKO

リチウムイオン電池搭載のセンサーゴミ箱。センサー搭載でフタが自動で開閉します。
センサーで開くと5秒後にフタが閉じます。閉じるまでの時間をLEDが表示フタを開けたままにするには「開」ボタンを押してください。

材質ステンレススチール/ABS樹脂フタの種類自動式シルバー形状角形内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85411446EK9260RMT-45L45384×259×6154
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
85411455EK9260RMT-30L30384×259×6165.3
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする