曜日別特売

ファントムXセンサービン 45L シルバー インナーなし

ファントムXセンサービン 45L シルバー インナーなし - EKOファントムXセンサービン 45L シルバー インナーなし - EKOファントムXセンサービン 45L シルバー インナーなし - EKO

インナーボックスを無くし、シンプル操作のセンサーのゴミ箱。高性能電力設計。
プラスチックの押さえでゴミ袋を固定できます。
センサーで開いた時は5秒後に自動でフタが閉じます。フタを開いた状態に保つ時はオープンボタンを押してください。
高性能低電力消費設計。連続開閉15,000回が可能。(電池の状態により結果は異なります。)

材質ステンレススチール/ABSフタの種類自動式容量(L)45シルバー形状角形寸法(mm)259×384×617質量(kg)4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85411464EK9261MT-45L
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする