曜日別特売

ブラビアセンサービン

ブラビアセンサービン - EKOブラビアセンサービン - EKO

センサー感知によりフタが開き、自動で閉まるゴミ箱。
手をかざしてフタが開き、焼5秒後に自動で閉じます。残り時間をLEDの点灯で知らせてくれます。
小型サイズはトイレや洗面所などの省スペースのご使用に最適です。
取り外し可能なインナーボックスは丸洗いができ衛生的です。バックフィクサー付き。

材質ステンレススチール、ポリプロピレン、ABS樹脂フタの種類自動式シルバー形状角形内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85411489EK9233MT-12L12280×192×4002.5
オープン
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
85411473EK9233MT-9L9280×192×3152.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする