曜日別特売

ハナプラスチックステップビン 45L

ハナプラスチックステップビン 45L - EKOハナプラスチックステップビン 45L - EKOハナプラスチックステップビン 45L - EKOハナプラスチックステップビン 45L - EKOハナプラスチックステップビン 45L - EKOハナプラスチックステップビン 45L - EKO
(1件のレビュー)

安心の大容量。静かに閉まるふたで置く場所を選びません。

材質ポリプロピレン/シリコン/ステンレススチールフタの種類ペダル式容量(L)45形状角形商品タイプ本体+フタ寸法(mm)409×297×652質量(kg)3.5内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85411498EK6266-GRグレー
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
85411507EK6266-BLブラック
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
85411516EK6266-WHホワイト
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85411498
2022-09-12
用途: 事務所のゴミ箱として
株式会社SAKANISHI卸売・小売業

事務所のレイアウト替えの際、ゴミ箱の位置を変えたので、その場所にあったゴミ箱を探していました。45Lの容量で、スリムなものを探していたのですが、奥行きがそこまで無く、ちょうど良いサイズだったので、こちらを購入しました。
見た目も落ち着いていて、満足です。このコロナ禍で、足踏みでゴミ箱を開閉できるのも良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする