曜日別特売

COMBI車種別シートカバー '20/BT キャンター肘掛け付

COMBI車種別シートカバー '20/BT キャンター肘掛け付 - JET INOUE(ジェットイノウエ)COMBI車種別シートカバー '20/BT キャンター肘掛け付 - JET INOUE(ジェットイノウエ)COMBI車種別シートカバー '20/BT キャンター肘掛け付 - JET INOUE(ジェットイノウエ)COMBI車種別シートカバー '20/BT キャンター肘掛け付 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(3件のレビュー)

パンチングレザー加工、シートカバー COMBI ふそう2t ’20キャンター/ブルーテックキャンター 標準車用
運転席ひじ掛け付き、中席一体ベンチシート(中席背もたれ収納BOX付き)車用
ひじ掛けのカバー付属
低反発ウレタン入りで快適な乗り心地!運転席背面ポケット付き。

用途内装パーツ材質PVC/ポリエステル適合車種ふそう2t'20キャンター/ブルーテックキャンタースタンダード/カスタム車共用(H28.5~ON)形状【シート】標準キャブ車の場合:運転席肘掛有、中・助手席一体ベンチシート(中席背もたれ収納BOX付車)内容量1セット
取扱説明書:(0.07MB)
注意
※シートヒーターは使用しない下さい。異常過熱し低温やけどやシートの故障につながる恐れがあります。
※シートは付属されません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85414079595335黒/赤糸
18,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
85414088595355黒/黒糸
18,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85414088
2025-06-03
用途: カバーが傷んだので変えました
菅産業有限会社製造業

とても柔らかくて 座り心地いいです。ただ 運転席と助手席のタグが反対に付いていたので最初はイスに入らなくて よっぽどカバーの背中を切って被せようかと思ったけど ひょっとしたら反対かもしれないと 入れ替えたらすんなり入りました。危なかった。切るところでした。

対象商品 : 85414079
2025-07-26
用途: トラック内装
関口総建建設業・工事業

つけづらすぎる肘掛けも全然わからない説明書いれて下さい!

対象商品 : 85414079
2023-01-06
用途: トラックのシートカバー
島田工作所

肘のカバーのついていますがそれだけが取り付け方がわかりませんでした。
取り扱い説明書等があればいいと思います。
サイズもピッタリの為、初めての方は取り付けに苦労すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする