JET INOUE(ジェットイノウエ)
車種専用LEDルームランプ
車種別専用設計で純正ルームランプに綺麗に収まり、車種別専用設計で純正ルームランプに綺麗に収まり、9000Kの輝きで車内を明るく照らします。
基盤にミラー状反射板を使用し明るさ効果UP!!
用途
電装/内装/車内照明
色温度(K)
9000
電圧(V)
DC24
材質(本体)
樹脂
色
シルバー
内容量
1個
注意
※ユニットのみとなります。レンズ、本体の販売はありません※車両の仕様により取付できない場合があります。形状をご確認ください。
※528444いすゞ用には極性があります。取付けの際にはプラスマイナスの向きに注意してください。
※取付けの際は電源をOFFにし、通電していないことを確認のうえ作業してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合車種
機能
極性
電流(mA)
明るさ(Lm)
LED使用数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85414158
528444
いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~ON)/4t'07フォワード(H19.7~ON)/2t'07エルフハイキャブ車(H19.1~ON)※ローキャブ車不可
【微点灯防止】無
有
210
480
48
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
85414167
528454
ふそう大型'17スーパーグレート/NEWスーパーグレート(H19.4~ON)
【微点灯防止】無
無
175
320
32
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
85414176
528464
日野大型エアルーフプロフィア/NEWプロフィア(H15.11~H29.4)/4tエアループレンジャー/レンジャープロ(H14.1~H29.4)、UD大型クオン標準ルーフ/パーフェクトクオン標準ルーフ(H17.1~ON)※ハイルーフ車不可
【微点灯防止】有
無
145
260
25
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください