ドリテック
消毒用アルコールオートディスペンサー
手をかざすと消毒液を自動で噴射。
非接触赤外線センサで触れずに衛生的。
残量が見える透明タンク。
寸法(mm)
80×125×182
電源
単4アルカリ乾電池4個(別売)
吐出量(mL)
約0.3(標準)、約0.5(多め)※二段階調整付
タンク容量(mL)
約280
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※消毒用アルコール専用。手指消毒用アルコールをご使用ください。
※ジェルタイプ、次亜塩素酸水、ソープ液等は使えません。
※手指消毒用アルコール代替品として認められる60%以上のエタノールもご利用になれます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85414185
SD-800WT
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください