CICONIA
TY-1800専用ワイヤレスマイク261.8Mhz
単三乾電池使用(別売) 超短波帯
用途
CICONIAポータブルスピーカーTY-1800専用
周波数(MHz)
261.8
質量(g)
215(電池入)、169(電池無)
高さ(cm)
約25.5
幅(cm)
約4
寸法(cm)
約14.5(周り)
色
ブラック
内容量
1本
注意
※画像はイメージです。販売時期によりデザインが一部異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85414273
261.8Mhz
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880