曜日別特売

TERRACOTTA POT テラコッタ ポット

TERRACOTTA POT テラコッタ ポット - ダルトン

植物を愉しむ テラコッタのオリジナルポット
底穴1、受皿別売

材質テラコッタテラコッタ内容量1ケース(4個)
注意
※本製品は形・サイズ・焼き色に個体差があります。表面に傷やピンホールがございます。
また窯で焼く工程にできる細かなヒビ(貫入)や歪みが見られる場合があります。製品の特性としてご理解下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
サイズ(号)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85414298G20-0235BA116893~3.5(鉢/目安)BASIC
オープン
取扱い終了
返品不可
85414307G20-0235CA1211063~3.5(鉢/目安)CALM
オープン
取扱い終了
返品不可
85414316G20-0235CH1081383~3.5(鉢/目安)CALM HIGH
オープン
取扱い終了
返品不可
85414325G20-0235PI1241483.5~4(鉢/目安)PIPE
オープン
取扱い終了
返品不可
85414334G20-0235RI117802.5(鉢/目安)RING
オープン
取扱い終了
返品不可
85414343G20-0235ST1351053.5~4(鉢/目安)STICKY
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする