ダルトン
CEMENT POT セメントポット
セメントの質感が魅力のモダンなプランター
底穴1、受皿付属
材質
セメント
色
グレー
内容量
1個
注意
※本製品はハンドメイドの為、形・サイズ・風合いや色等に個体差がございます。
また歪みやキズ、ピンホール・底穴周りのヒビ等が見られる場合がございます。製品の特性としてご理解ください。
※水が沁みこみ、設置個所が濡れる恐れがございます。設置場所にご注意ください。
全8種類を絞り込む
タイプ
選択してください
OVAL オーバル
PENTAGON ペンタゴン
POLYHEDRON ポリヒドロン
ROUND M ラウンドM
ROUND S ラウンドS
ROUND XS ラウンドXS
TRAPEZOID トラペゾイド
TRIANGLE トライアングル
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
タイプ
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85414614
G20-0219M
-
-
100
ROUND M ラウンドM
120
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85414623
G20-0219S
-
-
80
ROUND S ラウンドS
90
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85414639
G20-0220XS
-
-
70
ROUND XS ラウンドXS
80
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85414569
G20-0213
100
100
80
POLYHEDRON ポリヒドロン
-
オープン
取扱い終了
返品不可
85414578
G20-0214
80
80
80
TRAPEZOID トラペゾイド
-
オープン
取扱い終了
返品不可
85414587
G20-0215
90
100
70
TRIANGLE トライアングル
-
オープン
取扱い終了
返品不可
85414596
G20-0216
110
110
50
OVAL オーバル
-
オープン
取扱い終了
返品不可
85414605
G20-0217
110
110
70
PENTAGON ペンタゴン
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください