TERRACOTTA BICOLOR POT テラコッタ バイカラーポット

TERRACOTTA BICOLOR POT テラコッタ バイカラーポット - ダルトンTERRACOTTA BICOLOR POT テラコッタ バイカラーポット - ダルトンTERRACOTTA BICOLOR POT テラコッタ バイカラーポット - ダルトンTERRACOTTA BICOLOR POT テラコッタ バイカラーポット - ダルトン

華やかなバイカラーが魅力のテラコッタポット
底穴1、受皿付属

材質テラコッタホワイト/ブロンズ内容量1個
注意
※本製品はハンドメイドの為、形状・質感・サイズ・焼き色等に個体差があります。
※本製品は素地の釉薬の特性上、表面に小さな黒点や釉薬上のへこみ(ピンホール)が生じることがございます。
また釉薬のかかり方によって色ムラがあったり、ゆがみが見られる場合があります。製品の特性としてご理解下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
サイズ(号)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85414648G20-0195L1801605(鉢/目安)L
オープン
2,700
2,970(税込)
10日以内出荷
返品不可
85414657G20-0195M1601504.5(鉢/目安)M
オープン
2,200
2,420(税込)
14日以内出荷
返品不可
85414666G20-0202S1201103(鉢/目安)S
オープン
1,600
1,760(税込)
10日以内出荷
返品不可
85414675G20-0202XS95902.5(鉢/目安)XS
オープン
1,200
1,320(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする