ダルトン
SILVER POT WITH LEGS シルバーポット ウイズレッグス
輝きと愛嬌のあるストーンウェア製ポット
材質
ストーンウエア
色
シルバー
注意
※製造工程上、脚部ゴム部分に接着剤の付着(茶・金色)がみられる場合がございます。
※本製品はハンドメイドの為、形状・質感・サイズ・焼き色等に個体差があります。
※本製品は素地の釉薬の特性上、表面に小さな黒点や釉薬上のへこみ(ピンホール)が生じることがございます。
また釉薬のかかり方によって色ムラがあったり、ゆがみが見られる場合があります。製品の特性としてご理解下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ(号)
高さ(mm)
直径(Φmm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85414684
G20-0203S
1ケース(2個)
2.5(鉢/目安)
100
100
S
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85414693
G20-0203XS
1ケース(4個)
2(鉢/目安)
85
75
XS
オープン
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください