ROUND POT ラウンドポット

ROUND POT ラウンドポット - ダルトンROUND POT ラウンドポット - ダルトンROUND POT ラウンドポット - ダルトンROUND POT ラウンドポット - ダルトンROUND POT ラウンドポット - ダルトンROUND POT ラウンドポット - ダルトン

シャイニーカラーが華やかさを演出する ラウンド型ポット
底穴1、受皿付属

材質テラコッタ内容量1個
注意
※本製品はハンドメイドの為、形状・質感・サイズ・焼き色等に個体差があります。
※本製品は素地の釉薬の特性上、表面に小さな黒点や釉薬上のへこみ(ピンホール)が生じることがございます。
また釉薬のかかり方によって色ムラがあったり、ゆがみが見られる場合があります。製品の特性としてご理解下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
高さ(mm)
直径(Φmm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85414709G20-0196M/BZ4(鉢/目安)140150ブロンズM
オープン
2,200
2,420(税込)
10日以内出荷
返品不可
85414718G20-0196M/GD4(鉢/目安)140150ゴールドM
オープン
2,200
2,420(税込)
10日以内出荷
返品不可
85414727G20-0196M/SV4(鉢/目安)140150シルバーM
オープン
2,200
2,420(税込)
7日以内出荷
返品不可
85414736G20-0196S/BZ2.5(鉢/目安)100105ブロンズS
オープン
1,600
1,760(税込)
14日以内出荷
返品不可
85414745G20-0196S/GD2.5(鉢/目安)100105ゴールドS
オープン
1,600
1,760(税込)
14日以内出荷
返品不可
85414754G20-0196S/SV2.5(鉢/目安)100105シルバーS
オープン
1,600
1,760(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする