ダルトン
FLOWER BASKET LONG フラワーバスケットロング
無骨さが癖になるロングタイプのバスケット
ポットカバーとして使えます。
材質
スチール
色
シルバー
内容量
1個
注意
※こちらは鉢カバーです。切り花用のフラワーベースではありません。水が溜まった状態で長時間放置しないで下さい
製造工程上、仕上がりや風合い等に個体差があります。材質の特性上、小さな凹みや傷等があります。製品の特性としてご理解下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85414806
G19-0073L
312
260
470
L
オープン
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85414815
G19-0073M
270
225
415
M
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85414824
G19-0073S
235
195
300
S
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください