ダルトン
GALVANIZED HANGING POT COVER ガルヴァナイズド ハンギングポットカバー
タフでクールなテクニシャン、ハンギングタイプのポットカバー
材質
スチール アルミニウム
色
シルバー
内容量
1個
注意
※こちらは鉢カバーです。切り花用のフラワーベースではありません。水が溜まった状態で長時間放置しないで下さい
製造工程上、仕上がりや風合い等に個体差があります。材質の特性上、小さな凹みや傷等があります。製品の特性としてご理解下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85414833
K865-1094-10
105
210
10
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85414849
K865-1094-15
150
310
15
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください