ダルトン
GALVANIZED POT COVER ガルヴァナイズド ポットカバー
タフでクールなテクニシャン、ガルバナイズド加工を施したポットカバー
材質
スチール アルミニウム
色
シルバー
内容量
1個
注意
※こちらは鉢カバーです。切り花用のフラワーベースではありません。水が溜まった状態で長時間放置しないで下さい
製造工程上、仕上がりや風合い等に個体差があります。材質の特性上、小さな凹みや傷等があります。製品の特性としてご理解下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85414858
K865-1095-15
155
140
15
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85414867
K865-1095-18
185
150
18
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85414876
K865-1095-22
220
220
22
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85414885
K865-1095-26
260
260
26
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
8日以内出荷
返品不可
85414894
K865-1095-30
300
350
30
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください