ダルトン
STAINLESS PITCHER ステンレス ピッチャー
小さめなフォルムが愛くるしいステンレスピッチャー
容量(mL)
270
材質
ステンレススチール
幅(mm)
173
奥行(mm)
75
高さ(mm)
94
内容量
1個
注意
※本製品は園芸専用の水差しです。
※本製品は食品用ではありません。直接火にかけたりしないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85414964
G19-0083BK
ブラック
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85414973
G19-0083GD
ゴールド
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85414989
G19-0083SV
シルバー
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください