曜日別特売

GLASS VASE DIAMOND ガラス ベース ダイアモンド

GLASS VASE DIAMOND ガラス ベース ダイアモンド - ダルトン

幸福感に酔いしれる 特別な日のガラスベース

材質ガラスクリア/ブロンズ内容量1個
注意
※ガラスのフチに製造工程上、鋭利な箇所がございます。指を切らぬ様、取扱いには十分ご注意下さい。
※本製品は製造工程上、「若干の歪み・シワ・気泡」等が生じる場合がございます。
微量な混入物も生じる場合がございますが、ご使用される上で、問題はございません。
製品の特性として予めご理解・ご了承下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
サイズ
口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85415129G855-1070M130400M120
3,800
取扱い終了
返品不可
85415138G855-1070S130300S120
3,300
取扱い終了
返品不可
85415147G855-1071S170300S100
3,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする