ダルトン
LUNAR VASE ルーナー べース
だまし絵のような素敵な錯覚で花を愛でる、不思議なガラスベース
まるで上下が仕切られているかの様なデザインですが、実はひと続きの花瓶
材質
ガラス
色
クリア/ゴールド
内容量
1個
注意
※本製品は製造工程上、大きさ・重量などに個体差があり、若干の歪みが生じる場合がございます。予めご了承下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85415165
K865-1031M
70
200
M
オープン
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85415174
K865-1031S
70
140
S
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
10日以内出荷
返品不可
85415156
K865-1031L
110
305
L
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください