曜日別特売

RAM2 SHIELD ヘルメットシールド

RAM2 SHIELD ヘルメットシールド - RIDEZ(ライズ)RAM2 SHIELD ヘルメットシールド - RIDEZ(ライズ)RAM2 SHIELD ヘルメットシールド - RIDEZ(ライズ)RAM2 SHIELD ヘルメットシールド - RIDEZ(ライズ)RAM2 SHIELD ヘルメットシールド - RIDEZ(ライズ)RAM2 SHIELD ヘルメットシールド - RIDEZ(ライズ)RAM2 SHIELD ヘルメットシールド - RIDEZ(ライズ)RAM2 SHIELD ヘルメットシールド - RIDEZ(ライズ)
(1件のレビュー)

バイク用ヘルメットシールドの新商品。
ツーリングの際に視界がいいようにシールドを平面に近い形にすることで、視界の良さは抜群。
シールド開閉も出来ます。
三点どめの汎用型です。
開閉を可能にするステーと吸盤が標準でついております。
ステーと吸盤が標準でついてきます。
シールドにはハードコーティングで傷から守ります。
99%UVカット
フラッシュミラーコーティング
傷付きにくいハードコーティング仕様
強力スナップボタン

コーティング傷付きにくいハードコーティング(シールド表面)適合【ヘルメット】NIKITOR・LX・初期Knuckle Head(シールドなしタイプ)※RIDEZ商品紫外線遮断率(%)99仕様三点どめの汎用型、強力スナップボタン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85485786RAM2-MIRRORMIRROR(ミラー)
3,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
85485795RAM2-SMOKESMOKE(スモーク)
3,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
85485804RAM2-LIGHT SMOKELIGHT SMOKE(ライトスモーク)
3,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
85485813RAM2-CLEARCLEAR(クリア)
3,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85485786
2025-05-09
用途: バイクヘルメットのシールドとして
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっと薄目のミラーシルバーなので、トンネルに入っても、シールドを上げる必要は無いかもな見え具合。3スナップなので、ほとんどのジェットヘルメットに取付けできるようです、、説明文にはとくに記入されておらず、同メーカーの純正ヘルメットにしか合わないような感じでしたが。
スナップの厚さの分、隙間が2、3ミリできるので、その隙間を塞ぐため、百均で防水すきまテープを購入し、加工して取付けました。風切音が多少軽減されたように感じる程度だけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする