曜日別特売

ラミネーター

ラミネーター - オーム電機ラミネーター - オーム電機ラミネーター - オーム電機ラミネーター - オーム電機ラミネーター - オーム電機ラミネーター - オーム電機

写真や手紙、書類などを手軽にラミネートできます
1枚につき約30秒、約600mm/分(60Hz時)でラミネート
予熱時間約2分でお待たせしません(温度設定Iの場合)
オートオフ機能で消し忘れも安心
巻き込み時も逆転モードで対応
4本ローラー
100ミクロンフィルム、150ミクロンフィルム専用器具です

付属品保証書付取扱説明書消費電力(W)880定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.2ウォームアップ時間約2分最大ラミネート厚さ(mm)0.5(内容物も含めて)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz)対応フィルム厚さ(μm)100・150内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85415777LAM-R442A4ホワイト
9,800
9,798
10,778(税込)
当日出荷
85415786LAM-R432A3/A4ホワイト
14,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする