斎藤ツヰストドリル製作所
ドリル HS S柄 LSD7
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク
内容量
1本
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27142106
LSD7.0X150
150
90
7
7
¥
3,603
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
27142115
LSD7.1X150
150
90
7.1
7.1
¥
4,364
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
27142124
LSD7.2X150
150
90
7.2
7.2
¥
4,364
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
27142133
LSD7.3X150
150
90
7.3
7.3
¥
4,364
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
27142142
LSD7.4X150
150
90
7.4
7.4
¥
4,364
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
27142158
LSD7.5X150
150
90
7.5
7.5
¥
3,924
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
27142167
LSD7.6X150
150
90
7.6
7.6
¥
4,831
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
27142176
LSD7.7X150
150
90
7.7
7.7
¥
4,831
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
27142194
LSD7.9X150
150
90
7.9
7.9
¥
4,831
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
24359588
LSD7.0X200
200
100
7
7
¥
4,392
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
24359597
LSD7.0X250
250
120
7
7
¥
5,095
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
24359606
LSD7.0X300
300
150
7
7
¥
5,856
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
24359615
LSD7.1X200
200
100
7.1
7.1
¥
5,476
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
24359624
LSD7.1X250
250
120
7.1
7.1
¥
6,325
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
24359633
LSD7.1X300
300
150
7.1
7.1
¥
7,233
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
24359642
LSD7.2X200
200
100
7.2
7.2
¥
5,476
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
24359658
LSD7.2X250
250
120
7.2
7.2
¥
6,325
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
24359667
LSD7.2X300
300
150
7.2
7.2
¥
7,233
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
24359676
LSD7.3X200
200
100
7.3
7.3
¥
5,476
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
24359685
LSD7.3X250
250
120
7.3
7.3
¥
6,325
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
24359694
LSD7.3X300
300
150
7.3
7.3
¥
7,233
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
24359703
LSD7.4X200
200
100
7.4
7.4
¥
5,476
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
24359712
LSD7.4X250
250
120
7.4
7.4
¥
6,325
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
24359728
LSD7.4X300
300
150
7.4
7.4
¥
7,233
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
24359737
LSD7.5X200
200
100
7.5
7.5
¥
4,788
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
24359746
LSD7.5X250
250
120
7.5
7.5
¥
5,534
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
24359755
LSD7.5X300
300
150
7.5
7.5
¥
6,339
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
24359764
LSD7.6X200
200
100
7.6
7.6
¥
6,003
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
24359773
LSD7.6X250
250
120
7.6
7.6
¥
6,809
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
24359782
LSD7.6X300
300
150
7.6
7.6
¥
7,906
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
24359798
LSD7.7X200
200
100
7.7
7.7
¥
6,003
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
24359807
LSD7.7X250
250
120
7.7
7.7
¥
6,809
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
24359816
LSD7.7X300
300
150
7.7
7.7
¥
7,906
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
24359825
LSD7.8X200
200
100
7.8
7.8
¥
6,003
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
24359834
LSD7.8X250
250
120
7.8
7.8
¥
6,809
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
24359843
LSD7.8X300
300
150
7.8
7.8
¥
7,906
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
24359852
LSD7.9X200
200
100
7.9
7.9
¥
6,003
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
24359868
LSD7.9X250
250
120
7.9
7.9
¥
6,809
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
24359877
LSD7.9X300
300
150
7.9
7.9
¥
7,906
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください