曜日別特売

ドリル HS S柄 LSD8

ドリル HS S柄 LSD8 - 斎藤ツヰストドリル製作所
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク内容量1本
全31種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27142203LSD8.0X15015088
4,392
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
24359886LSD8.0X20020088
5,242
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
24359895LSD8.0X25025088
5,960
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
24359904LSD8.0X30030088
6,896
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
24359913LSD8.1X2002008.18.1
6,720
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
24359922LSD8.1X2502508.18.1
7,453
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
24359938LSD8.1X3003008.18.1
8,594
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
24359947LSD8.2X2002008.28.2
6,720
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
24359956LSD8.2X2502508.28.2
7,453
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
24359965LSD8.2X3003008.28.2
8,594
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
24359974LSD8.3X2002008.38.3
6,720
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
24359983LSD8.3X2502508.38.3
7,453
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
24359992LSD8.3X3003008.38.3
8,594
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
24360008LSD8.4X2002008.48.4
6,720
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
24360017LSD8.4X2502508.48.4
7,453
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
24360026LSD8.4X3003008.48.4
8,594
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
24360035LSD8.5X2002008.58.5
5,871
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
24360044LSD8.5X2502508.58.5
6,516
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
24360053LSD8.5X3003008.58.5
7,525
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
24360062LSD8.6X2002008.68.6
7,292
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
24360078LSD8.6X2502508.68.6
8,331
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
24360087LSD8.6X3003008.68.6
9,341
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
24360096LSD8.7X2002008.78.7
7,292
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
24360105LSD8.7X2502508.78.7
8,331
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
24360114LSD8.7X3003008.78.7
9,341
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
24360123LSD8.8X2002008.88.8
7,292
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
24360132LSD8.8X2502508.88.8
8,331
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
24360148LSD8.8X3003008.88.8
9,341
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
24360157LSD8.9X2002008.98.9
7,292
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
24360166LSD8.9X2502508.98.9
8,331
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
24360175LSD8.9X3003008.98.9
9,341
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする